Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: LTE; 4G; Down: 300Mbps; Up: 150Mbps; M.2; HSPA+,LTE CAT7


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EM7421
Hersteller:
     Sierra Wireless
Herst.-Nr.:
     EM7421
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIERRA WIRELESS
Montage: M.2
Betriebstemperatur: -40...85°C
Schnittstelle: USB 2.0;SIM x2;USB 3.0
Kommunikationsmodul-Typ: LTE
Übertragung: HSPA+;LTE CAT7
GPS Eigenschaften: GLONASS;Galileo;Beidou
Transfer Uplink: 150Mbps
Transfer Downlink: 300Mbps
Standard: 4G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 153,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,59*
€ 182,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,00*
€ 180,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.