Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; ZIF; DIP28; 15,24mm; THT; 50VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; ZIF; DIP28; 15,24mm; THT; 50VDC
Sockel: integrierte Schaltkreise; ZIF; DIP28; 15,24mm; THT; 50VDC
Artikel-Nr.:
     2805-ELK62800
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     ELK628
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ECE
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäusefarbe: blau
Betriebsspannung: 50V DC
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Löttemperatur: 260°C / 5 s
Betriebsstrom: 0,1A
Anwendung: DIP28
Sockel-Art: ZIF
Sockeleigenschaften: auseinandernehmbar
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 15,24mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.