Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; ZIF; DIP28; 7,62/15,24mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; ZIF; DIP28; 7,62/15,24mm; THT
Sockel: integrierte Schaltkreise; ZIF; DIP28; 7,62/15,24mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-ELK02800
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     ELK028
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ECE
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäusefarbe: blau
Betriebsspannung: 50V DC
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Löttemperatur: 260°C / 5 s
Betriebsstrom: 0,1A
Anwendung: DIP28
Sockel-Art: ZIF
Sockeleigenschaften: auseinandernehmbar
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 7,62/15,24mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.