Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 70mm; Außengew: M12; 50mm; Technopolymer PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube; Ø: 70mm; Außengew: M12; 50mm; Technopolymer PA
Rändelschraube; Ø: 70mm; Außengew: M12; 50mm; Technopolymer PA
Artikel-Nr.:
     2805-ELK.70P-M12X50-C3
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     222661-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
drehknopf grau
Hersteller: ELESA+GANTER
Befestigung: Gewindestab
Durchmesser: 70mm
Gehäuse-Material: Technopolymer PA
Deckelfarbe: grau
Gewindelänge: 50mm
Korpusfarbe: schwarz
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Außerngewinde: M12
Herstellerserie: ERGOSTYLE®
Bolzenmaterial: verzinkter Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.