Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; Temperaturen,Feuchtigkeit; ±0,3°C; ±2%; Aufl: 0,1°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger; Temperaturen,Feuchtigkeit; ±0,3°C; ±2%; Aufl: 0,1°C
Datenlogger; Temperaturen,Feuchtigkeit; ±0,3°C; ±2%; Aufl: 0,1°C
Artikel-Nr.:
     2805-EL-CC-2-006
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-CC-2-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
lascar datenlogger
datenlogger
Hersteller: LASCAR
Stromquelle: Batterie
Dichtheitsklasse: IP67
Interface: USB
Messwertspeicher: 32600
Messgerät-Eigenschaften: Status des Arbeitsmodus: LED;Abtastfrequenz je 10min.;Alarm bei Erreichen von Grenzwerten High Alarm 24°C, Low Alarm 20°C
Messgeräte-Typ: Datenlogger
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1% RH
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±2%
Temperaturmessbereich: -30...70°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Bediente Formate: JPG;PDF;EXCEL
Messung: Temperaturen;Feuchtigkeit
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,3°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LASCAR:
LASCAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.