Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; Temperaturen,Feuchtigkeit; ±0,3°C; ±2%; Aufl: 0,1°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger; Temperaturen,Feuchtigkeit; ±0,3°C; ±2%; Aufl: 0,1°C
Datenlogger; Temperaturen,Feuchtigkeit; ±0,3°C; ±2%; Aufl: 0,1°C
Artikel-Nr.:
     2805-EL-CC-2-001
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-CC-2-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
lascar datenlogger
datenlogger
Hersteller: LASCAR
Stromquelle: Batterie
Dichtheitsklasse: IP67
Schnittstelle: USB
Messwertspeicher: 32600
Messgerät-Eigenschaften: Status des Arbeitsmodus: LED;Alarm bei Erreichen von Grenzwerten High Alarm 8°C, Low Alarm 2°C;Abtastfrequenz je 10min.
Messgeräte-Typ: Datenlogger
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1% RH
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±2%
Anwendung der Messgeräte: gekühlte Waren
Temperaturmessbereich: -30...70°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Bediente Formate: JPG;PDF;EXCEL
Messung: Temperaturen;Feuchtigkeit
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,3°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LASCAR:
LASCAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.