Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; Temperaturen; ±1,8°C; Schnittstelle: USB; Aufl: 0,5°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EL-21CFR-ULT+
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-21CFR-ULT+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
lascar datenlogger
datenlogger
Hersteller: LASCAR
Stromquelle: Batterie 1/2AA 3,6V x1
Schnittstelle: USB
Abmessungen: 118x27x27mm
Messgerät-Eigenschaften: programmierbare Alarmschwellen
Messgeräte-Typ: Datenlogger
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,5°C
Sondenlänge: 2m
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ T: -100...100°C
Ereignisspeicher: 32000
Messung: Temperaturen
Software: Software auf der Herstellerseite erhältlich
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1,8°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LASCAR:
LASCAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.