Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Regulator; Temperatur; Transistor; OUT 2: Transistor; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EJ1C-EDUA-NFLK
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EJ1C-EDUA-NFLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
omron temperaturregler
Hersteller: OMRON
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...55°C
Ausgangs-Art 1: Transistor
Ausgangs-Art 2: Transistor
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: 31x90x109mm
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Temperatur
Programmier-Art: RS485
Regulierung für Ausgang 1: ON-OFF;2PID
Herstellerserie: EJ1N
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Weitere Suchbegriffe: temperatur regler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,89*
€ 126,58*
Frei Haus
ab € 101,80*
€ 132,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,28*
€ 190,60*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 156,72*
€ 193,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,16*
€ 229,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,76*
€ 228,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,15*
€ 216,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.