Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: common mode; THT; 800mA; 438mΩ; 21x15mm; 18mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichtaktdrossel, Printmontage, 18 mH, 800 mA, EH24-0.8-02-18M
Gleichtaktdrossel, Printmontage, 18 mH, 800 mA, EH24-0.8-02-18M
Artikel-Nr.:
     2805-EH24-0.8-02-18M
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     EH24-0.8-02-18M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: THT
Ausgangsraster: 21x15mm
Widerstand: 0,438Ω
Betriebsstrom: 0,8A
Induktivität pro Windung: 18mH
Drossel-Typ: common mode
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,48*
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 1,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.