Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: common mode; THT; 800mA; 245mΩ; 13x10mm; 5,6mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichtaktdrossel, Printmontage, 5.6 mH, 800 mA, EH20-0.8-02-5M6
Gleichtaktdrossel, Printmontage, 5.6 mH, 800 mA, EH20-0.8-02-5M6
Artikel-Nr.:
     2805-EH20-0.8-02-5M6
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     EH20-0.8-02-5M6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: THT
Ausgangsraster: 13x10mm
Widerstand: 0,245Ω
Betriebsstrom: 0,8A
Induktivität pro Windung: 5,6mH
Drossel-Typ: common mode
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,18*
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.