Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: router UPS; 18W; 12VDC; 141x88x27mm; Anz.Steckerausg: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EG-UPS-DC18
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     EG-UPS-DC18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Hersteller: GEMBIRD
Steckverbinder-Art: DC 5,5/2,1
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 18W
Äußere Abmessungen: 141x88x27mm
Ausgangsspannung: 12V;15V
Fassungsvermögen: 2,2Ah
Akkuanzahl: 3
Netzteil-Typ: router UPS
Eingangsspannung: 12V DC
Anzahl Steckerausgänge: 1
Herstellerserie: EnerGenie
Elektrische Ausgangsparameter: 12V/1,5A;15V/1,2A
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 3,7V 2200mAh x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Weitere Suchbegriffe: gembird ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.