Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium; Aluminium; H: 78mm; L: 374mm; Ø: 30mm; oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EG-37592-R
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     M.1043 BM/30-350-AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: Aluminium
Raster Montageöffnungen: 350mm
Material: Aluminium
Durchmesser: 30mm
Höhe: 78mm
Länge: 374mm
Montage Element-Typ: Griff
Form: oval
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.