Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium; Aluminium; H: 58mm; L: 620mm; Ø: 20mm; oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EG-37587-R
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     M.1043 BM/20-600-AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: Aluminium
Raster Montageöffnungen: 600mm
Material: Aluminium
Durchmesser: 20mm
Höhe: 58mm
Länge: 620mm
Montage Element-Typ: Griff
Form: oval
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.