Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 25MHz; QFN32; 8kBRAM,64kBFLASH; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 25MHz; QFN32; 8kBRAM,64kBFLASH; -40÷85°C
IC: ARM Mikrocontroller; 25MHz; QFN32; 8kBRAM,64kBFLASH; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-EFM32HG310F64G
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM32HG310F64G-B-QFN32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN32
Versorgungsspannung: 1,98...3,8V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;USART;USB;I2S;SPI x2
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 25MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 24
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl PWM Kanäle: 3
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 1
Verschlüsselung: AES128
Herstellerserie: Happy Gecko
Architektur-Art: Cortex M0+
Speicher: 64kB FLASH;8kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.