Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; blower; 12VDC; 169,5x165,4x95,8mm; 116,6m3/h; 39,5dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EFH0961B1-G99
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EFH0961B1-C01U-G99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Nennstrom: 0,52A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 5...13,2V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 169,5x165,4x95,8mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 116,6m3/h
Lärmbelastung: 39,5dBA
Drehzahl: 1000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 6,24W
Ausgangssignal: Typ F
Lüfter-Art: blower
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.