Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschirmungsmatte; 240x240x0,3mm; Permeabilität: 130; EFF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abschirmungsmatte; 240x240x0,3mm; Permeabilität: 130; EFF
Abschirmungsmatte; 240x240x0,3mm; Permeabilität: 130; EFF
Artikel-Nr.:
     2805-EFF03-240X240
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EFF(03)-240X240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatten
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse Zubehör-Typ: Abschirmungsmatte
Wärmeleitfähigkeit: 0,4W/mK
Abmessungen: 240x240x0,3mm
Herstellerserie: EFF
magnetische Permeabilität: 130
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Handelsname: Flex Suppressor
Weitere Suchbegriffe: ESD Matte, anti statik matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.229,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 61,4955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.351,42*
€ 1.608,1898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.330,95*
€ 1.583,8305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.266,53*
€ 1.507,1707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.244,12*
€ 1.480,5028
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.229,91*
€ 1.463,5929
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.