Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschirmungsmatte; 240x240x0,2mm; Permeabilität: 60; EFA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EFA02-240X240T08
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EFA(02)-240X240T0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatten
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse Zubehör-Typ: Abschirmungsmatte
Wärmeleitfähigkeit: 1,3W/mK
Matteneigenschaften: selbstklebend
Abmessungen: 240x240x0,2mm
Herstellerserie: EFA
magnetische Permeabilität: 60
Handelsname: Flex Suppressor
Weitere Suchbegriffe: ESD Matte, anti statik matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 673,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 33,6885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 755,65*
€ 899,2235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 747,49*
€ 889,5131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 726,92*
€ 865,0348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 707,56*
€ 841,9964
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 673,77*
€ 801,7863
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.