Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 330uF; 35VDC; Ø12,5x13,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 330 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 12.5 mm
Elektrolytkondensator, 330 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 12.5 mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEVTG1V331Q
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEVTG1V331Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x13,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 0,12Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: TG
Betriebsstrom: 0,8A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,90*
Lager 2805
200
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 0,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 182,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.