Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 680uF; 35VDC; ±20%; 60mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 680uF; 35VDC; ±20%; 60mΩ
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 680uF; 35VDC; ±20%; 60mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-EEVFK1V681Q
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEVFK1V681Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: H13
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x13,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 680µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 60mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: FK
Betriebsstrom: 1A
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4898
1
€ 14,99*
ab € 0,779*
€ 1,79*
5
€ 8,95*
ab € 0,93*
€ 1,92*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,96*
1 Tag
191
1
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,09*
3
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.