Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2,2uF; 450VDC; Ø10x13,5mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2,2uF; 450VDC; Ø10x13,5mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2,2uF; 450VDC; Ø10x13,5mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEVEB2W2R2Q
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEVEB2W2R2Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Panasonic Elko
panasonic elko smd
becherelko
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...105°C
Gehäuse: G13
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: EB
Weitere Suchbegriffe: becherelko 450v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.