Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 2000uF; 25VDC; Ø16x20mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EEUTP1E202SB
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUTP1E202SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...135°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 2mF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 29mΩ
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 1985mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: TP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 62.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 62500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.