Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 33uF; 35VDC; Ø5x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFR1V330
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1V330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 0,3Ω
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: FR
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4854
25
€ 5,95*
ab € 0,0846*
€ 0,1924*
25
€ 8,95*
ab € 0,0608*
€ 0,2304*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0821*
€ 0,367*
1 Tag
5014
1
€ 14,99*
ab € 0,0702*
€ 0,4858*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2732*
€ 0,32511
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.