Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 270uF; 35VDC; Ø8x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 270uF; 35VDC; Ø8x15mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 270uF; 35VDC; Ø8x15mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFR1V271LB
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1V271LB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x15mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 270µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 41mΩ
Lebensdauer: 8000h
Kondensatorenserie: FR
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
918
10
€ 14,99*
ab € 0,15*
€ 0,322*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,177*
€ 0,579*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1V271L
ab € 0,18*
Ähnlich
Rubycon
35ZLH270MEFC8X16
ab € 0,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.