Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 270uF; 35VDC; Ø8x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 270uF; 35VDC; Ø8x15mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 270uF; 35VDC; Ø8x15mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFR1V271L
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1V271L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x15mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 270µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 41mΩ
Lebensdauer: 8000h
Kondensatorenserie: FR
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,34*
5
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,38*
1 Tag
1612
5
€ 5,95*
ab € 0,2022*
€ 0,4095*
1 Tag
50
10
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,59*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,182*
€ 0,711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,711*
€ 0,84609
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.