Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 390uF; 63VDC; ±20%; 27mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EEUFR1J391
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1J391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 390µF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 27mΩ
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenserie: FR
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.