Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 63VDC; ±20%; 63mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 63VDC; ±20%; 63mΩ
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 63VDC; ±20%; 63mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFR1J101
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1J101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 63mΩ
Lebensdauer: 6000h
Kondensatorenserie: FR
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,43*
1 Tag
717
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,45*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,131*
€ 0,515*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,67*
1 Tag
3595
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,21*
€ 1,189*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
72-8150
ab € 20,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.