Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 22uF; 50VDC; Ø5x11mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EEUFR1H220H
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1H220H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Panasonic Elko
elektrolytkondensator tht 22uf
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 0,34Ω
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: FR
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,04*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,04968* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 180,84*
€ 215,1996
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 175,83*
€ 209,2377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,47*
€ 190,9593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 156,03*
€ 185,6757
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 149,04*
€ 177,3576
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.