Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 10uF; 50VDC; Ø5x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 10uF; 50VDC; Ø5x11mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 10uF; 50VDC; Ø5x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFR1H100
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1H100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 0,34Ω
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: FR
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,0912*
€ 0,1473*
25
€ 8,95*
ab € 0,0919*
€ 0,2127*
100
€ 4,00*
ab € 0,13*
€ 0,22*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0375*
€ 0,2815*
1 Tag
37573
1
€ 14,99*
ab € 0,0607*
€ 0,5259*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2815*
€ 0,33499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.