Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 10VDC; Ø5x11mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EEUFR1A101H
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1A101H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 10V DC
Impedanz: 0,3Ω
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: FR
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Weitere Suchbegriffe: panasonic elkos, elektrolytkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,77*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,04959* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 180,96*
€ 215,3424
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 177,24*
€ 210,9156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,90*
€ 197,421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 160,74*
€ 191,2806
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 148,77*
€ 177,0363
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.