Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1800uF; 6,3VDC; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1800uF; 6,3VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1800uF; 6,3VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFR0J182B
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR0J182B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x16mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1,8mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Impedanz: 28mΩ
Lebensdauer: 8000h
Kondensatorenserie: FR
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
320
10
€ 14,99*
ab € 0,206*
€ 0,342*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 1,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEU-FR0J182
ab € 0,243*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.