Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1500uF; 6,3VDC; Ø8x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1500uF; 6,3VDC; Ø8x20mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1500uF; 6,3VDC; Ø8x20mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFR0J152L
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR0J152L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1,5mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Impedanz: 30mΩ
Lebensdauer: 9000h
Kondensatorenserie: FR
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,60*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,62*
1 Tag
291
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,81*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,858*
1 Tag
609
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,432*
€ 0,9421*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,858*
€ 1,02102
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR0J152LB
ab € 0,208*
Ähnlich
Panasonic
EEUFM0J152
ab € 0,284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.