Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1200uF; 6,3VDC; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFR0J122
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR0J122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1,2mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Impedanz: 43mΩ
Lebensdauer: 6000h
Kondensatorenserie: FR
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,47*
2 Tage
1197
3
€ 5,95*
ab € 0,2827*
€ 0,5014*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,193*
€ 0,825*
1 Tag
1643
1
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 1,073*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEU-FC0J122
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.