Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 220uF; 35VDC; Ø8x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 220uF; 35VDC; Ø8x15mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 220uF; 35VDC; Ø8x15mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFM1V221L
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1V221L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x15mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 41mΩ
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: FM
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,134*
€ 0,521*
1
€ 5,95*
ab € 0,3101*
€ 0,6761*
5
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,77*
1 Tag
11826
1
€ 14,99*
ab € 0,169*
€ 0,903*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR35V227M10X13
ab € 0,0647*
Ähnlich
Multicomp
MCRH35V227M10X13
ab € 0,0673*
Ähnlich
Nichicon
UHD1V221MPD6
ab € 0,208*
Ähnlich
Nichicon
UHE1V221MPD1TD
ab € 0,124*
Ähnlich
RS Pro
7111267
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.