Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 680uF; 25VDC; Ø10x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 680uF; 25VDC; Ø10x20mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 680uF; 25VDC; Ø10x20mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFM1E681
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1E681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 680µF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 19mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: FM
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
603
3
€ 5,95*
ab € 0,277*
€ 0,5228*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,329*
€ 1,007*
5
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 1,17*
1 Tag
1249
1
€ 14,99*
ab € 0,28*
€ 1,233*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,007*
€ 1,19833
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,756*
€ 0,89964
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,477*
€ 0,56763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,014* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEUFR1E681L
ab € 0,187*
Zubehör
Panasonic
EEU-FR1E681
ab € 0,137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.