Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 25VDC; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 25VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 25VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFM1E101
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1E101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x11,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 0,13Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FM
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,168*
1
€ 5,95*
ab € 0,11*
€ 0,2282*
10
€ 4,00*
ab € 0,203*
€ 0,289*
1 Tag
1469
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,294*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0926*
€ 0,413*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3102*
€ 0,36914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2547*
€ 0,30309
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEU-FR1E101
ab € 0,0496*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.