Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 470uF; 10VDC; Ø8x11,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 470uF; 10VDC; Ø8x11,5mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 470uF; 10VDC; Ø8x11,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFM1A471
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1A471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 10V DC
Impedanz: 56mΩ
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: FM
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4222
1
€ 14,99*
ab € 0,122*
€ 0,371*
5
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,499*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,131*
€ 0,537*
5
€ 5,95*
ab € 0,2883*
€ 0,6266*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEUFR1A471
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.