Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 22uF; 50VDC; Ø5x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 22uF; 50VDC; Ø5x11mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 22uF; 50VDC; Ø5x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFC1H220
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1H220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 1,3Ω
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,0914*
200
€ 8,95*
ab € 0,0609*
€ 0,1181*
1 Tag
349
20
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,201*
10
€ 5,95*
ab € 0,0991*
€ 0,2094*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0823*
€ 0,4053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4053*
€ 0,48231
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2802*
€ 0,33344
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1818*
€ 0,21634
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
ESK226M050AC3AA
ab € 0,0193*
Ähnlich
Multicomp
MCGLR50V226M5X11
ab € 0,0217*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR50V226M5X11
ab € 0,0206*
Ähnlich
Rubycon
50PX22MEFC5X11
ab € 0,0463*
Ähnlich
Rubycon
50YXG22MEFC5X11
ab € 0,0564*
Ähnlich
Rubycon
50ZL22MEFC5X11
ab € 0,0519*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.