Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 4700uF; 25VDC; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 4700uF; 25VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 4700uF; 25VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFC1E472
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1E472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x35,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 4,7mF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 15mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 1,94*
50
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,04*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 3,32*
1
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 3,53*
2 Tage
901
1
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B41888C5478M000
ab € 1,13*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR25V478M16X32
ab € 0,365*
Ähnlich
Panasonic
EEUFK1E472S
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.