Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 470uF; 16VDC; ±20%; 90mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 470uF; 16VDC; ±20%; 90mΩ
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 470uF; 16VDC; ±20%; 90mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFC1C471
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1C471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 90mΩ
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,30*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,45*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,192*
€ 0,689*
2 Tage
289
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,72*
2 Tage
25262
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,186*
€ 0,769*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,689*
€ 0,81991
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nichicon
UVR1C471MPD1TD
ab € 0,0674*
Ähnlich
Rubycon
16ML470MEFC10X9
ab € 0,17*
Ähnlich
Rubycon
16YXF470MEFC10X12.5
ab € 0,109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.