Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1000uF; 10VDC; Ø10x16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1000uF; 10VDC; Ø10x16mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1000uF; 10VDC; Ø10x16mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFC1A102
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1A102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x16mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 10V DC
Impedanz: 68mΩ
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,40*
5
€ 5,95*
ab € 0,2551*
€ 0,4917*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,257*
€ 0,956*
2 Tage
68
5
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,96*
5
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,956*
€ 1,13764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,721*
€ 0,85799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,589*
€ 0,70091
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.