Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 10VDC; Ø5x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 10VDC; Ø5x11mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 10VDC; Ø5x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFC1A101SH
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1A101SH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 10V DC
Impedanz: 0,8Ω
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0672*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1555*
€ 0,18505
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.