Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 450VDC; Ø10x20mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 450VDC; Ø10x20mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 450VDC; Ø10x20mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEUEE2W100U
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUEE2W100U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 8000h
Betriebsstrom: 0,33A
Herstellerserie: EE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1756
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4445*
€ 0,8294*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,236*
€ 1,077*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 1,27*
1 Tag
11604
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,34*
€ 1,358*
1 Tag
345
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,077*
€ 1,28163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.