Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 160VDC; Ø10x20mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 160VDC; Ø10x20mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 160VDC; Ø10x20mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEUEB2C220
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUEB2C220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 160V DC
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: EB
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.