Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 220uF; 50VDC; ESR: 10mΩ; ZU; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-EEHZU1H221V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZU1H221V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...135°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x16,5mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 4000h
Kondensatorenserie: ZU
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;erhöhte Löttemperatur;Beständigkeit gegen Erschütterungen
Betriebsstrom: 5,2A
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 10mΩ
Herstellerserie: Hybrid
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
250
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 1,74*
2 Tage
1156
1
€ 14,99*
ab € 1,22*
€ 4,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 435,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.