Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 470uF; 25VDC; ESR: 10mΩ; ZU; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-EEHZU1E471V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZU1E471V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...135°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12,5mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 4000h
Kondensatorenserie: ZU
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;erhöhte Löttemperatur;Beständigkeit gegen Erschütterungen
Betriebsstrom: 5A
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 10mΩ
Herstellerserie: Hybrid
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
400
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,36*
1 Tag
777
1
€ 14,99*
ab € 0,949*
€ 3,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 544,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
25SVPK470M
ab € 0,968*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.