Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 100uF; 25VDC; ESR: 50mΩ; ZKU; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Hybridausführung; 100uF; 25VDC; ESR: 50mΩ; ZKU; SMD
Kondensator: Hybridausführung; 100uF; 25VDC; ESR: 50mΩ; ZKU; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-EEHZK1E101UP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZK1E101UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,8mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 4000h
Kondensatorenserie: ZKU
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;erhöhte Löttemperatur
Betriebsstrom: 2A
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 50mΩ
Herstellerserie: Hybrid
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,59*
1 Tag
1497
1
€ 14,99*
ab € 0,48*
€ 1,398*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.