Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 63VDC; Ø18x21,5mm; 4000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 63VDC; Ø18x21,5mm; 4000h
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 63VDC; Ø18x21,5mm; 4000h
Artikel-Nr.:
     2805-EEETP1J102M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEETP1J102M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: Ø18x21,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 68mΩ
Lebensdauer: 4000h
Kondensatorenserie: TP
Betriebsstrom: 2,6A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
75
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,06*
1 Tag
633
1
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 4,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 154,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.