Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2200uF; 25VDC; Ø18x16,5mm; 3000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2200uF; 25VDC; Ø18x16,5mm; 3000h
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2200uF; 25VDC; Ø18x16,5mm; 3000h
Artikel-Nr.:
     2805-EEETP1E272M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEETP1E272M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic Elko
panasonic elko smd
panasonic elko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: Ø18x16,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 2,2mF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 45mΩ
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: TP
Betriebsstrom: 2,6A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 1,46944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,87*
€ 273,5453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,72*
€ 247,1868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,47*
€ 236,1793
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,68*
€ 218,5792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.