Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 50VDC; Ø18x16,5mm; 2000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 50VDC; Ø18x16,5mm; 2000h
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 50VDC; Ø18x16,5mm; 2000h
Artikel-Nr.:
     2805-EEETK1H102AM
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEETK1H102AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: Ø18x16,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 0,14Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: TK
Betriebsstrom: 0,95A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
125
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 1,83*
125
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 1,85*
1
€ 8,95*
ab € 1,37*
€ 2,15*
1 Tag
116
1
€ 14,99*
ab € 1,38*
€ 4,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 228,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.