Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2200uF; 10VDC; Ø16x16,5mm; 2000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2200uF; 10VDC; Ø16x16,5mm; 2000h
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2200uF; 10VDC; Ø16x16,5mm; 2000h
Artikel-Nr.:
     2805-EEETK1A222AM
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEETK1A222AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: Ø16x16,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 2,2mF
Betriebsspannung: 10V DC
Impedanz: 80mΩ
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: TK
Betriebsstrom: 1,1A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
125
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,54*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,14*
€ 3,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 192,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.